Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali a Vite /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEKL4BESVCE
Cod. Produttore
EKL4BESVCE
Cod. EAN
8016692530321

Informazioni di prodotto

MORSETTIERE A 12 POLI, IN POLIPROPILENE
Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio. Descrizione del produttore: Le morsettiere della serie EKLN per connettori da 1.5÷2.5 mm2 sono la scelta ideale per realizzare in modo rapido e sicuro connessioni in impianti elettrici di distribuzione civili e industriali. Sono progettate per garantire una tensione nominale di 450 V. Sono protette da una solida custodia di PA 6.6. I morsetti a serraggio diretto sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Bianco

tensione nominale

750 V

numero di poli

12

lunghezza

30 mm

larghezza/dimensione modulare

187,3 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

28 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 80 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 25 mm²

Produttore

Morsettiera 12 poli polipropilene 1,5-2,5 mm² connessioni impianti elettrici civili industriali 450V