Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE170XTS00100
Cod. Produttore
170XTS00100
Cod. EAN
3389110886764

Informazioni di prodotto

  • Tipo: set connettori a vite
  • Capacità fissaggio: 1x2,5 a 2x1,5 mm²
  • Compatibilità: Modicon Quantum
  • Compatibilità: Modicon Momentum
  • Applicazioni: infrastruttura e energia
  • Applicazioni: controllo macchine
  • Composizione: 3 connettori in fila
  • Serie: Modicon Momentum

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa morsettiera fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questa morsettiera a vite offre una capacità di fissaggio di 1 x 2,5 mm² a 2 x 1,5 mm². L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. È compatibile con la piattaforma di automazione Modicon Quantum e la gamma di piattaforme di automazione Modicon Momentum, base di I/O digitali e base di I/O analogici. La composizione del kit di questo prodotto è 3 connettori in una fila. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Momentum

Produttore

Morsettiera a vite - Modicon Momentum, Modicon Quantum