Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSXTB18000XH
Cod. Produttore
NTSXTB18000XH
Cod. EAN
3606486878491

Informazioni di prodotto

Morsettiera a vite, 18 punti, passo 5 mm, senza copertura, da utilizzare sul modulo ad alta altezza (X), temprata, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa morsettiera a vite fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Si tratta di una morsettiera a vite senza coperchio in plastica da utilizzare sui moduli da 121 mm di altezza. Ha 18 punti di connessione, un passo di 5 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di I/O digitali, di ingresso analogico, di conteggio, master del dispositivo di campo, passivi ed esperti di movimento. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Morsettiera a vite 18 punti passo 5 mm senza copertura per moduli Modicon Edge I/O NTS alta altezza