Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSXTB02230H
Cod. Produttore
NTSXTB02230H
Cod. EAN
3606486878385

Informazioni di prodotto

Morsettiera a molla, 2 punti, passo 5 mm, da utilizzare sul modulo di alimentazione, temprata, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa morsettiera a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a molla con coperchio in plastica da utilizzare sui moduli di alimentazione. Ha 2 punti di connessione, un passo di 5 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di alimentazione del bus e di campo. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo di alimentazione. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

tipo di accessori elettrici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Morsettiera a molla 2 punti passo 5 mm per moduli alimentazione Modicon Edge I/O NTS

€ 6,57 x 1 pz.
(pz.)