Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSXTB18201H
Cod. Produttore
NTSXTB18201H
Cod. EAN
3606486878545

Informazioni di prodotto

Morsettiera a molla, 18 punti, passo 3,81 mm, con copertura, uso su modulo corto, temprata, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa morsettiera a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. È una morsettiera a molla con coperchio in plastica da utilizzare sui moduli di altezza 100 mm. Ha 18 punti di connessione, un passo di 3.81 mm e gestisce la tensione CC. Questa morsettiera rimovibile consente di scollegare il cablaggio in modo rapido e semplice, riducendo al minimo i tempi di fermo del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e si avvale di un rivestimento protettivo. È compatibile con i moduli di I/O digitali, I/O analogici, conteggio, master del dispositivo di campo, passivi e esperti di movimento. Viene venduto singolarmente per confezione. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Morsettiera a molla 18 punti passo 3,81 mm con copertura per moduli Modicon Edge I/O NTS uso industriale IP20