Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSXTB12210H
Cod. Produttore
NTSXTB12210H
Cod. EAN
3606486878460

Informazioni di prodotto

Morsettiera a molla, 12 punti, passo 5 mm, senza copertura, CA, da utilizzare su moduli a bassa altezza, temprata, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo morsetto a molla fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Si tratta di una morsettiera a molla senza copertura in plastica da utilizzare sui moduli alti 100 mm. Ha 12 punti di connessione e un passo di 5 mm ed è in grado di gestire tensioni CA. Questo blocco terminale rimovibile consente una disconnessione rapida e semplice dei cavi, riducendo al minimo i tempi di inattività del sistema durante la manutenzione o la risoluzione dei problemi. Funziona in un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 70 gradi Celsius. Ha un grado di protezione IP20 e beneficia di un rivestimento protettivo. È compatibile con moduli I/O discreti. È venduto singolarmente in confezioni. Si collega alla parte frontale del modulo. Modicon Edge I/O NTS è un sistema I/O pronto per il futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema I/O distribuito IP20 con un'ampia scelta di moduli.

tipo di accessori elettrici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Morsettiera a molla 12 punti passo 5 mm per moduli Modicon Edge I/O NTS CA IP20

€ 27,57 x 1 pz.
(pz.)