Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTB06
Cod. Produttore
TM5ACTB06
Cod. EAN
3595864074993

Informazioni di prodotto

  • Numero morsetti: 6
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Moduli 24 V DC
  • Serie: Modicon TM5 IP20
  • Grado protezione: IP20
  • Larghezza: 12,5 mm
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Certificazioni: GOST-R, cULus, CSA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. È una morsettiera rimovibile a 6 contatti per i moduli elettronici. Dispone di 6 morsetti a molla. È utilizzato per cablare facilmente i dispositivi digitali e analogici. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12.5 mm di larghezza. Pesa 0.016 kg È progettato per moduli elettronici a 24 VCC bianchi (TM5SDI4D, TM5SDO4T, TM5SDO4TA, TM5SDO6T). Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È compatibile con i moduli di I/O a 24 VDC, le clip di blocco dei moduli elettronici e dei morsetti, il portaetichette, le strisce di identificazione e le etichette. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Si monta e fa clic sui moduli elettronici. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system