Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG47074
Cod. Produttore
47074
Cod. EAN
3303430470748

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 3
  • Montaggio interruttore: Fisso
  • Carico minimo: 100 mA a 24 V
  • Compatibilità: Masterpact NT/NW, Easypact
  • Serie: ComPact NS NA
  • Categoria accessori: Ricambi
  • Materiali: Confezione cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: MORSETTIERA 3 FILI NT/NW FISSO47074 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

ComPact NS NA

Produttore

Morsettiera 3 fili NT/NW fisso accessorio bassa tensione Schneider Electric