Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTB16
Cod. Produttore
TM5ACTB16
Cod. EAN
3595864145198

Informazioni di prodotto

  • Numero contatti: 16
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Modicon M258, LMC058
  • Tipo accessorio: Morsettiera
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon TM5 IP20 modular I/O system

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di accessori di collegamento per sistemi I/O modulari IP20. La morsettiera ha 16 contatti. È disponibile in bianco. Pesa 0,02 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. È compatibile con la gamma Modicon M258 e Modicon LMC058 di moduli di I/O digitali del prodotto a 24 VCC. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system