› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera 12 poli 6mm² nera polipropilene installazioni elettriche rapide

Cod. Rexel BLBIZ320002
Cod. Produttore BIZ320002
Cod. EAN 3700420314813

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Sezione: 6 mm²
  • Intensità: 41 A
  • Tensione: 400 V
  • Dimensioni: 109x14x17 mm
  • Numero poli: 12
  • Serie: BIZ 320 002
  • Protezione: IP 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti tipo mammut a 12 poli realizzati in polipropilene, ideali per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Ogni morsetto è progettato per una sezione di 6 mm², con una capacità di corrente fino a 41 A e una tensione nominale di 400 V. La resistenza al filo incandescente raggiunge i 960 °C, garantendo elevate prestazioni di sicurezza. I morsetti sono ultra-flessibili e permettono la separazione dei poli senza l’ausilio di utensili, con una semplice rotazione di 1,5 giri. Il prodotto è conforme alle normative EN 60998-2-1, EN 60695-2 e presenta grado di protezione IP20. Forniti con viti svitate a un terzo per una rapida installazione, sono disponibili nel colore nero e confezionati in blocchi da 12 poli. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 6 mm², in polipropilene, nera, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

9,4 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 6 mm²

Morsettiera 12 poli 6mm² nera polipropilene installazioni elettriche rapide