› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera 12 poli 16mm² nera per impianti elettrici

Cod. Rexel BLBIZ320004
Cod. Produttore BIZ320004
Cod. EAN 3700420314837

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Sezione: 16 mm²
  • Intensità: 76 A
  • Tensione: 400 V
  • Dimensioni: 153x20x23 mm
  • Polo: 12 poli
  • Protezione: IP 20
  • Serie: Bizline

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti tipo mammut a 12 poli realizzati in polipropilene, progettati per connessioni elettriche sicure e affidabili. Questi morsetti da 16 mm² supportano una corrente fino a 76A e una tensione nominale di 400V. La loro struttura ultra-flessibile consente una facile separazione dei poli senza l'ausilio di utensili, effettuabile con soli 1,5 giri delle viti fornite parzialmente svitate. Resistenti al filo incandescente fino a 960 °C, garantiscono elevata sicurezza e durabilità. Il prodotto è conforme alle normative EN 60998-2-1, EN 60695-2 e ha grado di protezione IP20, assicurando standard elevati di qualità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Disponibili nel colore nero, sono ideali per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 16 mm², in polipropilene, nera, 12 poli (x 10), articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

13 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 16 mm²

Morsettiera 12 poli 16mm² nera per impianti elettrici
€ 3,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info