› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsettiera 12 poli 10 mm² nera polipropilene installazione civile residenziale

Cod. Rexel BLBIZ320003
Cod. Produttore BIZ320003
Cod. EAN 3700420314820

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Sezione: 10 mm²
  • Intensità: 57 A
  • Tensione: 400 V
  • Lunghezza: 131 mm
  • Altezza: 16 mm
  • Profondità: 20 mm
  • Serie: BIZ 320 003

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetti tipo mammut a 12 poli realizzati in polipropilene, ideali per collegamenti elettrici fino a 10 mm² di sezione. Questi morsetti neri supportano una corrente nominale di 57 A e una tensione fino a 400 V, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La loro struttura ultra-flessibile permette una facile separazione dei poli senza l’uso di utensili, effettuabile in soli 1.5 giri. Sono forniti con viti preavvitate a un terzo della loro corsa per un montaggio rapido e sicuro. Resistenti al filo incandescente fino a 960 °C, rispettano le normative EN 60998-2-1, EN 60695-2 e il grado di protezione IP20. Conforme alla direttiva RoHS, questo prodotto assicura un utilizzo responsabile e privo di sostanze pericolose. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera di collegamento con morsetti multipli, 10 mm², in polipropilene, nera, 12 poli, articolo consegnato con vite avvitata di 1/3. Prodotto davvero flessibile, i morsetti possono essere separati senza bisogno di attrezzi, ruotandoli per 1 giro e mezzo. Articolo conforme alla/e NF.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

11,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 10 mm²

Morsettiera 12 poli 10 mm² nera polipropilene installazione civile residenziale