Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTB32
Cod. Produttore
TM5ACTB32
Cod. EAN
3595864075044

Informazioni di prodotto

  • Numero morsetti: 12
  • Tensione ingresso: 100-240 VCA
  • Tensione uscita: 30 VCC / 230 VCA
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni larghezza: 12,5 mm
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Serie: Modicon TM5 IP20 modular I/O system

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per i sistemi di I/O modulari IP20. È una morsettiera rimovibile a 12 contatti per i moduli elettronici. Dispone di 12 morsetti a molla dedicati all'ingresso digitale da 100 a 240 VCA, all'uscita digitale da 30 VCC e all'uscita digitale da 230 VCA. È utilizzato per cablare facilmente i dispositivi digitali. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 12.5 mm di larghezza. Pesa 0,025 kg È progettato per i moduli elettronici neri di tipo TM5SDI2A, TM5SDI4A, TM5SDI6U, TM5SDO2R, TM5SDO4R, TM5SDO2S, TM5SDM12DT. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È compatibile con i moduli di I/O a 240 VCA, le clip di blocco dei moduli elettronici e dei morsetti, il portaetichette e le strisce di identificazione. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). Si monta e fa clic sui moduli elettronici. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite. Modicon TM5 è progettato per macchine complesse

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system