Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5ACTB12
Cod. Produttore
TM5ACTB12
Cod. EAN
3595864075020

Informazioni di prodotto

  • Numero contatti: 12
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Modulo I/O 24V DC
  • Compatibilità: Modulo I/O analogico
  • Compatibilità: Modulo distribuzione comune
  • Compatibilità: Modulo trasmettitore remoto
  • Compatibilità: Modulo conteggio
  • Serie: Modicon TM5 IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. La morsettiera offre 12 contatti. La soluzione I/O distribuita è semplice, aperta e flessibile e soddisfa le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,02 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il modulo I/O digitale a 24V DC, il modulo I/O analogico, il modulo di distribuzione comune, il modulo trasmettitore remoto e il modulo contatore. La gamma è compatibile con i controllori logici Modicon LMC058 e Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Morsettiera - 12 contatti - bianco - 1 pz

€ 13,19 x 1 pz.
(pz.)