Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS2.5D
Cod. Produttore
TBS2.5D
Cod. EAN
8051316085672

Informazioni di prodotto

Morsetti sezionatori serie TBSD ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e smontaggio rapido su guida DIN universale
  • Design con fori conici per facile inserimento conduttori
  • Corpo in PA 6.6 resistente e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile grazie a piastrine in CRCA
  • Compatibilità con conduttori da 0,5 a 10 mm²
  • Risparmio energetico garantito da contatti sicuri e duraturi
I morsetti componibili sezionatori della serie TBSD per conduttori con spessore da 0,5 mm2 a 10 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni come circuiti passanti, illuminazione, quadri, impianti e distribuzione elettrica civile e industriale. Sono progettati per garantire, in base al modello, una tensione nominale fino a 1000 V, secondo norma IEC 60947-7-1. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. Lo speciale design della base di aggancio permette di montare e smontare i singoli morsetti lungo la guida DIN in modo rapido e sicuro, riducendo notevolmente i tempi di lavoro. Disponibili in colore grigio, i morsetti con serraggio a vite sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

Produttore

Morsetti sezionatori componibili a vite 2,5 mm² per guide DIN impianti elettrici civili e industriali

€ 2,07 x 1 pz.
(pz.)