Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPDC6BD6
Cod. Produttore
PDC6BD6
Cod. EAN
3606481154569

Informazioni di prodotto

Morsetti in alluminio per 6 cavi - 2.5…16 mm² (#14…#6 AWG)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La famiglia di prodotti PowerPact Square D è leader nel settore dell'innovazione e della protezione per applicazioni commerciali e industriali gravose Gli interruttori magnetotermici PowerPact B-Frame forniscono una protezione economica ai circuiti magnetotermici in un formato compatto I connettori di distribuzione dell'alimentazione possono essere utilizzati per collegare più cavi di carico su un unico interruttore al posto del blocco di distribuzione standard, in modo da risparmiare spazio e tempo. I connettori sono collegati ai morsetti dell'interruttore con connettori per terminali a dado forniti separatamente. Questi connettori di distribuzione dell'alimentazione sono utilizzati per interruttori PowerPact B-frame con corrente nominale fino a 125 A e ha un'altezza di 1 in. Il kit parti di montaggio, hardware e capicorda é fornito in un kit da 3 pezzi. I dati dei morsetti dei cavi vengono eseguiti come 6 AWG 14 - AWG 6

tipo di accessori

connettore

Serie

PowerPact_Multistandard

Produttore

Morsetti in alluminio per 6 cavi - 2.5…16 mm² (#14…#6 AWG)