Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBPG6
Cod. Produttore
TBPG6
Cod. EAN
8051316086174

Informazioni di prodotto

I morsetti componibili TBPG offrono un montaggio rapido e sicuro, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema push-in
  • Montaggio e smontaggio rapido su guide DIN universali
  • Riduzione significativa dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura con piastrine di CRCA
  • Materiali resistenti per maggiore sicurezza e affidabilità
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti efficienti
I morsetti componibili della serie TBPG per conduttori con spessore da 0.08 mm2 a 16 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di messa a terra. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. La tecnologia push-in applicata al design della base di aggancio permette di montare e smontare comodamente i singoli morsetti lungo la guida DIN nel modo più rapido e veloce possibile, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Disponibili in colore giallo/verde, i morsetti con serraggio push-in sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di CRCA per assicurare una connessione stabile ed efficace.

Produttore

Morsetti componibili push-in per reti di terra, sezione fino a 16 mm², montaggio su guida DIN, corpo PA 6.6 giallo/verde

€ 2,55 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.