Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBPG4X2-2
Cod. Produttore
TBPG4X2-2
Cod. EAN
8051316086273

Informazioni di prodotto

MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO PUSH-IN, MULTICONDUTTORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I morsetti componibili multiconduttore della serie TBPG-2 per conduttori con spessore da 0.08 mm2 a 6 mm2 sono la scelta ideale per applicazioni di messa a terra. Sono costituiti da un solido corpo di PA 6.6 dotato di pratico sistema di aggancio per guide DIN universali. La tecnologia push-in applicata al design della base di aggancio permette di montare e smontare comodamente i singoli morsetti lungo la guida DIN nel modo più rapido e veloce possibile, riducendo al minimo i tempi di lavoro. Disponibili in colore giallo/verde, i morsetti con serraggio push-in sono dotati di fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di SS per assicurare una connessione stabile ed efficace.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

83 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 6 mm²

Produttore

Morsetti componibili multiconduttore push-in per guida DIN, sezione fino 6 mm², messa a terra, corpo PA 6.6 giallo/verde

€ 3,17 x 1 pz.