Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04228
Cod. Produttore
04228
Cod. EAN
3303430042280

Informazioni di prodotto

Morsetti / Ausiliari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetti ausiliari progettati per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Ideali per applicazioni elettriche professionali, facilitano l’installazione e la manutenzione degli impianti. La loro struttura compatta permette un utilizzo efficiente dello spazio all’interno dei quadri elettrici, offrendo prestazioni costanti e sicurezza operativa.

esecuzione

raccordo a vite

profondità

50 mm

larghezza

65 mm

colore

naturale

numero RAL

7035

altezza

50 mm

materiale

plastica