Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRV62TTD
Cod. Produttore
NSYTRV62TTD
Cod. EAN
3606480532399

Informazioni di prodotto

Morsetto vite per sezionamento e misura, 6 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linergy TR è una morsettiera per Linergy. Appartiene alla morsettiera di scollegamento del coltello linergy con sezione nominale di 6 mm². La tensione operativa nominale è 600 V conforme a CSA/UL e 500 V conforme a EN/IEC 60947-7-1. La corrente nominale è di 30 A secondo EN/IEC 60947-7-1 e 30 A secondo Β/UL. Presenta un trattamento di superficie grigio. Montaggio tramite collegamento laterale e a clip con morsetti a vite livello singolo 1x1. Potrebbe trattarsi di collegamento e scollegamento mediante cacciavite. È compatibile con armadi spaziali per PrismaSeT G, PrismaSeT P, PrismaSeT HD, PrismaSeT Pack 250, PanelSeT, involucro Mureva, PrismaSeT, Tesys. Venduto in confezioni da 50 unità. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40 e 130°C, conformemente alle norme IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificazione multi-standard

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

8,2 mm

altezza

49,6 mm

profondità

100,8 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

esecuzione della separazione trasversale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks