› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

MORS PUSH-IN, TERRA, 3PT, 2,5MMQ

Cod. Rexel TENSYTRP23PE
Cod. Produttore NSYTRP23PE
Cod. EAN 3606480533198

Informazioni principali

  • Serie: Linergy TR
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Tipo morsettiera: Protezione terra
  • Connessioni: 3 punti push-in
  • Materiale isolante: Poliammide 6/6
  • Temperatura funzionamento: -40…130 °C
  • Dimensioni: 60,5x5,2x36,5 mm
  • Certificazioni: VDE, UL, CSA, ATEX, IEC-Ex

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Linergy TR è un morsetto per Linergy. Appartiene al morsetto di terra Linergy con sezione trasversale nominale di 2,5 mm². Ha un trattamento superficiale giallo-verde. Montaggio tramite clip e connessione superiore tramite terminali a pressione a un livello a 1x2 (a monte e a valle). Può essere collegato senza uso di utensili e sganciato con un cacciavite piatto. È compatibile con i contenitori Spacial per PrismaSeT G, PrismaSeT P, Pragma, PrismaSeT PH, PrismaSeT Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Venduto in confezione da 50 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -40 a 130 °C conforme a IEC 60216-1 e VDE 0304-T21. Certificato multi-standard (VDE, KARA, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

36,5 mm

profondità

60,5 mm

lunghezza

60,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

Serie

Linergy TR terminals blocks

MORS PUSH-IN, TERRA, 3PT, 2,5MMQ