Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Cod. Rexel
SX3110262
Cod. Produttore
3110262
Cod. EAN
8032887061227

Informazioni di prodotto

Il morsetto per cavo tondo in alluminio offre una soluzione efficiente e durevole per il collegamento elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design ottimizzato
  • Materiale leggero che agevola la maneggevolezza
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Elevata resistenza alla corrosione per prestazioni affidabili
  • Conduzione efficiente dell'energia per un risparmio energetico
Il morsetto per cavo tondo di diametro 10 mm, realizzato in alluminio, rappresenta una soluzione ideale per le vostre necessità di collegamento elettrico. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, grazie alla robustezza del materiale utilizzato. La sua costruzione in alluminio non solo offre leggerezza, ma anche un'eccellente resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La facilità di installazione rende questo morsetto un'opzione pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con un design pensato per ottimizzare il contatto elettrico, questo morsetto è perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'energia. Descrizione del produttore: Il morsetto per cavo tondo di diametro 10 mm, realizzato in alluminio, rappresenta una soluzione ideale per le vostre necessità di collegamento elettrico. Questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e duratura, grazie alla robustezza del materiale utilizzato. La sua costruzione in alluminio non solo offre leggerezza, ma anche un'eccellente resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. La facilità di installazione rende questo morsetto un'opzione pratica per professionisti e appassionati del fai-da-te. Con un design pensato per ottimizzare il contatto elettrico, questo morsetto è perfetto per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e sicura dell'energia.

Produttore

Morsetto per cavo tondo diametro 10 mm alluminio resistente corrosione collegamento elettrico efficiente