Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRR24PE
Cod. Produttore
NSYTRR24PE
Cod. EAN
3606480532610

Informazioni di prodotto

Morsetto molla, terra, 4pt, 2,5mm²

Documentazione tecnica

Il MORS MOLLA TERRA 4PT 2,5MMQ è un componente essenziale per le connessioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente conduttività e affidabilità. Questo raccordo a molla presenta una configurazione con quattro punti di fissaggio, garantendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua posizione di collegamento sopra lo rende versatile per vari utilizzi. Ideale per chi cerca un prodotto robusto e funzionale nel settore elettrico.

larghezza/dimensione modulare

5.2 mm

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm²

lunghezza

72 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm²

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

temperatura d’esercizio

-40 °C

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

36.5 mm

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

posizione di collegamento

sopra

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.08 mm²

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm²

colore

verde-giallo

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

piastra di chiusura necessaria

altezza

36.5

larghezza

5.2

profondità

72

Serie

Linergy_TR_terminals_blocks

Produttore

MORS MOLLA, TERRA, 4PT, 2,5MMQ