› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

MORS.CONNESS. ISOL. 2X16MM2

Cod. Rexel HLKF82A
Cod. Produttore KF82A
Cod. EAN 3250613760021

Informazioni principali

  • Serie: KF
  • Corrente nominale: 63 A
  • Sezione conduttore: 2x16 mm²
  • Tipo: Morsetto isolato
  • Compatibilità: Barrette KB190C, KB263C
  • Serraggio: Connessioni a puntale
  • Conformità RoHS: Sì, 10 sostanze
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto isolato, progettato per connessioni a puntale, offre una soluzione robusta e sicura per le tue esigenze elettriche. Con corrente nominale di 63 A, permette il serraggio di conduttori con una sezione massima di 2x16 mmq. È inoltre completamente compatibile con la gamma di barrette, inclusi i modelli KB190C, KB263C, KB363C, KB463C.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Vite

tipo di collegamento

Avvitare

numero di collegamenti 16 mm²

2

numero di poli

1

numero totale di collegamenti

2

Serie

KF

MORS.CONNESS. ISOL. 2X16MM2