Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429260
Cod. Produttore
LV429260
Cod. EAN
3606480019364

Informazioni di prodotto

Mors.cavo 120-185mm2 4pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 120 mm² a 185 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati da clip ai terminali. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 4 pezzi.

tipo di accessori

tecnica di collegamento

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

4 morsetti in alluminio - per 1 cavo 120..185 mm² - INS250, NSX100..250