Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429248
Cod. Produttore
LV429248
Cod. EAN
3606480019333

Informazioni di prodotto

Mors.6 cavi 1,5-35mm2 3pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 100/160/250. Questi connettori possono ricevere 6 cavi in rame o alluminio da 1,5 mm² a 35 mm². I connettori sono avvitati direttamente sui morsetti del dispositivo o sui terminali a squadra. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 3 pezzi.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

3 morsetti - per 6 cavi 1,5..35 mm² - INS250, NSX100..250