Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429219
Cod. Produttore
LV429219
Cod. EAN
3606480019289

Informazioni di prodotto

Mors.2 cavi 50-120mm2 4pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Questi connettori possono ricevere 2 cavi in rame o alluminio da 50 mm² a 120 mm². I connettori sono avvitati direttamente sui morsetti del dispositivo o sui terminali a squadra. La corrente nominale è fino a 250 A. Sono venduti in set da 4 pezzi.

tipo di accessori

tecnica di collegamento

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

4 connettori - 2 cavi - 50..120 mm² - Per INS40..160 / INS250 / INV100..250