Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432480
Cod. Produttore
LV432480
Cod. EAN
3606480019388

Informazioni di prodotto

Mors.1 cavo 35-300mm2 4pz NSX400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettori in alluminio per cavi nudi per Compact NSX 400/630 e EasyPact CVS 400/630. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 35 mm² a 300 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati da clip ai terminali. La corrente nominale è fino a 630 A. Sono venduti in set da 4 pezzi.

tipo di accessori

tecnica di collegamento

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

4 morsetti - per 1 cavo 35..300 mm² - INS320..630, NSX400..630