Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEM2000
Cod. Produttore
EM2000
Cod. EAN
8015646676177

Informazioni di prodotto

N.4 STANDARD UPRIGHTS H=2000MM

Documentazione tecnica

Quattro montanti robusti per struttura di altezza 2000 mm, progettati per garantire stabilità e supporto ottimale nelle installazioni elettriche e di automazione. Realizzati con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di assemblaggio, questi montanti sono ideali per configurazioni modulari e personalizzabili di quadri elettrici, offrendo un supporto affidabile per componenti e cablaggi. La loro struttura consente una rapida integrazione con altri elementi dell'impianto, facilitando la gestione degli spazi e la manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Uprights with hinges H=2000mm

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

46.9 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1900 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

46.9 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Montanti robusti 4 pezzi H2000mm per quadri elettrici

€ 224,04 x 1 pz.
(pz.)