Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPUKI1800
Cod. Produttore
PUKI1800
Cod. EAN
8015646787996

Informazioni di prodotto

MONTANTE INTERMEDIO KIT INT. H=1800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PUKI1800 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Montante intermedio per il montaggio dei kit interni

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

ponticello forato

larghezza

155 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

altezza

1810 mm

adatto per mantenimento funzionalità

spessore del materiale

1.5 mm

lunghezza

71 mm

Produttore

ABB

Montante intermedio per kit interni H=1800mm