Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08391
Cod. Produttore
08391
Cod. EAN
3303430083917

Informazioni di prodotto

Montante di fissaggio Prisma G IP55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante di fissaggio con grado di protezione IP55, progettato per garantire un'installazione sicura e resistente in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura robustezza e durabilità, proteggendo efficacemente contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche.

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

adatto per l'altezza della scatola

1900 mm

larghezza

50 mm

colore

grigio

numero RAL

7016

altezza

1950 mm

materiale

metallo