Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33605
Cod. Produttore
33605
Cod. EAN
3303430336051

Informazioni di prodotto

Montaggio vert. a valle della conn. post. - 3 poli - Per NS 630b..1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tali accessori sono connettori posteriori verticali per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS da 630b a 1600 con potere di interruzione N/H/L/LB. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS da 630b a 1600 NA. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in basso. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

MasterPact NT

Produttore

Montaggio vert. a valle della conn. post. - 3 poli - Per NS 630b..1000