Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33736
Cod. Produttore
33736
Cod. EAN
3303430337362

Informazioni di prodotto

Montaggio vert. a valle conn. post. - 4 poli - Per alloggiamento NS 630b..1600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tali accessori sono connettori posteriori verticali per dispositivi a 4 poli Compact NS da 630b a 1600 e Masterpact NT da 06 a 16. Sono adattati sul telaio del dispositivo estraibile. Tali terminali di collegamento posteriori verticali sono progettati per il montaggio in basso. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e l'altezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

MasterPact NT

Produttore

Montaggio vert. a valle conn. post. - 4 poli - Per alloggiamento NS 630b..1600