Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33617
Cod. Produttore
33617
Cod. EAN
3303430336174

Informazioni di prodotto

Montaggio oriz. a valle della conn. post. - 4 poli - Per NS 630b..1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tali accessori sono connettori posteriori orizzontali per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS da 630b a 1600 con potere di interruzione N/H/L/LB. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS da 630b a 1600 NA. Tali terminali di collegamento posteriori orizzontali sono progettati per il montaggio in alto. Possono essere collegati direttamente a barre piatte o bordate a seconda della posizione dei connettori. Il cavo con connettori può essere adattato tramite alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

4

Serie

MasterPact NT

Produttore

Montaggio oriz. a valle della conn. post. - 4 poli - Per NS 630b..1000