Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33602
Cod. Produttore
33602
Cod. EAN
3303430336020

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Posizione collegamenti: Lato anteriore
  • Localizzazione: Lato superiore
  • Passo collegamento: 70 mm
  • Modalità montaggio: Fisso
  • Compatibilità: ComPacT NS1600
  • Serie: ComPacT NS new generation

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montaggio a monte della connessione anteriore - 3 poli - Per NS 1600

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Montaggio anteriore 3 poli fisso attacchi superiori per NS1600