Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33599
Cod. Produttore
33599
Cod. EAN
3303430335993

Informazioni di prodotto

Montaggio a valle della connessione anteriore - 3 poli - Per NS 630b..1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in basso. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Montaggio a valle della connessione anteriore - 3 poli - Per NS 630b..1000

€ 241,23 x 1 pz.