Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33600
Cod. Produttore
33600
Cod. EAN
3303430336006

Informazioni di prodotto

Montaggio a monte della connessione anteriore - 3 poli - Per NW 1250

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 630b/800/1000 con codice di potere di interruzione L e agli interruttori Compact NS 1250 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1250 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Montaggio a monte della connessione anteriore - 3 poli - Per NW 1250