Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLI412N
Cod. Produttore
WLI412N
Cod. EAN
6955891810075

Informazioni di prodotto

Video Indoor Station 7 Touch, black

Documentazione tecnica

Monitor touchscreen da 7 pollici con design compatto e moderno, caratterizzato da un elegante colore nero. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'interfaccia utente intuitiva e reattiva, grazie alla tecnologia touch integrata. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti professionali, garantendo un controllo semplice e immediato. La qualità costruttiva assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre le dimensioni contenute facilitano l'installazione in spazi ridotti. Perfetto per chi cerca un monitor funzionale e dal look sobrio per soluzioni elettriche avanzate. Descrizione del produttore: 7” VIS, pure DES function, black, with hotkeys, with induction loop

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

162 mm

altezza

198 mm

profondità

17 mm

Con funzione memoria

Segreto di conversazione

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

regolazione del volume

con video

funzioni di commutazione

apriporta automatico

diagonale schermo

177,8 mm

materiale

Plastica

con touch screen

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

ABB

Monitor touchscreen 7 pollici nero compatto con hotkeys e loop induzione per controllo intuitivo ambienti professionali