Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500051
Cod. Produttore
317500051
Cod. EAN
6936422115258

Informazioni di prodotto

Monitor 55" UHD 60Hz, VGA, HDMI, USB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-D5055U3-1V0S è un display da 55 pollici con risoluzione 4K, progettato per offrire immagini nitide e dettagliate. Questo schermo ad alta definizione è ideale per applicazioni che richiedono una qualità visiva superiore e un'elevata fedeltà dei colori. Grazie alla tecnologia avanzata, garantisce prestazioni affidabili e una resa visiva ottimale, rendendolo una soluzione versatile per ambienti professionali e commerciali.

larghezza

1225,2 mm

altezza

713,9 mm

profondità

73,76 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con display a colori

numero di pixel orizzontali

3840

numero di pixel verticali

2160

con interfaccia HW segnale video, analogica

con interfaccia HW segnale video, digitale

Con interfaccia HW USB

Formato immagine

16:9

esecuzione del display

LCD

diagonale schermo in pollici

55 INCH

Con display retroilluminato

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

frequenza di ripetizione immagine

60 ... 60 KILOHERTZ

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Minima tensione di alimentazione ammessa

100 V

Produttore

Monitor 55" UHD 4K 60Hz VGA HDMI USB per uso professionale e commerciale