Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64022
Cod. Produttore
GW64022
Cod. EAN
8011564007895

Informazioni di prodotto

Moltiplicatore industriale compatto e affidabile, ideale per installazioni mobili temporanee.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di collegamento con uscite multiple
  • Compatibilità con standard IEC 309 per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da connessioni efficienti
  • Adatto a diverse esigenze di potenza con 16A e 110V
  • Prodotto stagno per utilizzo in ambienti difficili

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

Produttore

MOLTIPLICATORE MOBILE 3 USCITE IP67-SPINA 16A-3 PRESE 2P+T 110V 50/60HZ-GIALLO-4H