Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW64010
Cod. Produttore
GW64010
Cod. EAN
8011564007581

Informazioni di prodotto

Il moltiplicatore industriale GWGW64010 offre soluzioni efficienti per connessioni mobili temporanee, garantendo affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Compatibilità con prese IEC 309 standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nelle applicazioni mobili temporanee
  • Protezione e robustezza per ambienti industriali
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a materiali di qualità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

colore

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

presa CEE - 16 A

2×16 A 3p 230 V

alimentazione/possibilità di collegamento

1 linea (derivazione)

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di collegamento alla rete

CEE 16 A

Serie

Building,IEC 309 MA

Produttore

MOLTIPLICATORE MOBILE 2 USCITE IP67-SPINA 16A-2 PRESE 2P+T 230V 50/60HZ-BLU-6H

€ 45,11 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info