Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKZM712
Cod. Produttore
PKZM712
Cod. EAN
3303432341015

Informazioni di prodotto

Moltiplicatore 3U 3P+T 16A 380V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo adattatore multiplo PratiKa fornisce 3 prese industriali da una spina industriale. Può essere utilizzato solo in situazioni temporanee e in determinati ambienti industriali (nessun pericolo di esplosioni o incendi). Ha poli 2P+T sulla spina industriale e sul lato presa. La corrente nominale è di 16A sul lato spina e presa. La tensione di funzionamento è di 400VAC sulla spina e sul lato presa. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. Il colore dell'adattatore è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

numero RAL

7035

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP)

IP67

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra Box / Kaedra MC

Produttore

Moltiplicatore 3U 3P+T 16A 380V