› Cavi › Accessori MediaTensione

MOLLA DI CONTATTO INOX 85-110MM RS0

Cod. Rexel Y5RS034O
Cod. Produttore RS034O
Cod. EAN 8033712902623

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio Inox
  • Larghezza: 30 mm
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Diametro: 70 mm
  • Diametro avvolgibile: 85-110 mm
  • Halogen Free: Sì
  • Lead Free: Sì
  • Serie: RS034

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Molla di contatto a rotolo in acciaio inox a forza costante per il ripristino della continuita' di schermature ed armature metalliche. Sicuro contatto elettrico grazie alla forza di chiusura della molla

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

per diametro cavo

85 ... 110 mm

MOLLA DI CONTATTO INOX 85-110MM RS0