Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH919035
Cod. Produttore
919035
Cod. EAN
4013364103559

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Molla a contatto
  • Materiale: Acciaio inox V2A
  • Modello: SA KRF 37
  • Serie: DEH919035
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Durata: Alta resistenza
  • Uso: Professionale e hobbistico
La molla a contatto SA KRF 37 V2A è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata in materiale resistente, questa molla offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, la sua costruzione assicura una connessione sicura e stabile. Con un design innovativo, la molla a contatto è perfetta per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La molla a contatto SA KRF 37 V2A è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata in materiale resistente, questa molla offre affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, la sua costruzione assicura una connessione sicura e stabile. Con un design innovativo, la molla a contatto è perfetta per soddisfare le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

per diametro cavo

23.5 mm

capacità parafulmine

10 kA