Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH919034
Cod. Produttore
919034
Cod. EAN
4013364103542

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Molla a contatto
  • Materiale: Acciaio inox V2A
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Alta precisione
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: SA KRF 29
  • Stabilità: Robusta e affidabile
  • Uso: Componenti elettrici
La molla a contatto SA KRF 29 V2A è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzata in acciaio inossidabile V2A, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questa molla è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Con la sua robustezza e design efficiente, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La molla a contatto SA KRF 29 V2A è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzata in acciaio inossidabile V2A, offre resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Questa molla è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità. Con la sua robustezza e design efficiente, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità nel settore elettrico.

per diametro cavo

18.5 mm

capacità parafulmine

10 kA