Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH919033
Cod. Produttore
919033
Cod. EAN
4013364103535

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Molla a contatto SA KRF 22 V2A
  • Materiale: Acciaio inox V2A
  • Applicazione: Alta precisione
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Funzionamento: Ottimale in condizioni difficili
  • Prestazioni: Contatto elettrico eccellente
  • Robustezza: Affidabile e resistente
  • Serie: DEH919033
La molla a contatto SA KRF 22 V2A è un componente elettrico essenziale, realizzato in acciaio inox V2A per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni di alta precisione, offre un eccellente contatto elettrico e prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. Con la sua robustezza e affidabilità, è una scelta perfetta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La molla a contatto SA KRF 22 V2A è un componente elettrico essenziale, realizzato in acciaio inox V2A per garantire resistenza e durabilità. Progettata per applicazioni di alta precisione, offre un eccellente contatto elettrico e prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. Con la sua robustezza e affidabilità, è una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

per diametro cavo

14.0 mm

capacità parafulmine

10 kA