Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEMGL36800
Cod. Produttore
MGL36800
Cod. EAN
0785901575801

Informazioni di prodotto

MOLDED CASE SQD 800 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Gli interruttori magnetotermici scatolati a sgancio elettronico PowerPact™ M-Frame sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Tutti gli interruttori magnetotermici sono progettati per aprire e chiudere un circuito in modo non automatico e per aprire automaticamente il circuito in presenza di una sovracorrente predeterminata. Gli interruttori magnetotermici scatolati con sgancio elettronico utilizzano un sistema di sgancio elettronico per segnalare all'interruttore di aprirsi automaticamente. Gli interruttori magnetotermici PowerPact M-Frame sono dotati di doppia classificazione UL489 e IEC 60947-2. Gli interruttori magnetotermici scatolati M-Frame sono dotati di un sistema di sgancio elettronico di base ET1,0, con impostazione fissa di lungo periodo (sovraccarico) e impostazione di sgancio istantaneo regolabile (cortocircuito). Questo interruttore magnetotermico, 3 poli, montaggio su unità PowerPact M, presenta una corrente nominale di 800 A. Questo interruttore presenta una capacità di interruzione della tensione di funzionamento di 18 kA a 600 VCA. Gli interruttori magnetotermici PowerPact M sono dotati di sganciatore elettronico con corrente di sgancio magnetico di 1.600-8.000 A. Le dimensioni sono 12,86 (A), 7,40 (L), 5,78 (P). Questo prodotto è conforme alle certificazioni CSA, UL e IEC. L'interruttore magnetotermico scatolato PowerPact M-Frame, MGL36800, è progettato per proteggere gli impianti elettrici dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti. Gli interruttori magnetotermici PowerPact M-Frame sono disponibili con sganciatori elettronici Micrologic. Questo interruttore è certificato secondo gli standard UL, IEC, CE, CSA. Dimensioni: 327 mm (A) x 210 mm (L) x 204 mm (P).

Produttore

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 600V 800A