Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSOT3444
Cod. Produttore
XPSOT3444
Cod. EAN
3389110724752

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: guida portante
  • Morsetti: amovibili
  • Applicazione: monitoraggio presse
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: robusto e durevole
  • Serie: Preventa XPS
  • Funzione: monitoraggio arresto emergenza
  • Installazione: montaggio singolo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di sicurezza TEXPSOT3444 è un componente essenziale per il monitoraggio e la protezione di impianti industriali. Compatibile con una guida portante grazie al montaggio singolo e dotato di morsetti amovibili, garantisce un'installazione semplice e sicura. Ideale per il monitoraggio di interruttori di posizione e circuiti di arresto d’emergenza, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. Realizzato in materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni operative più impegnative. La sua compatibilità con la serie PREVENTA XPS lo rende adatto a sistemi di automazione e controllo avanzati. La protezione IP elevata assicura una resistenza efficace contro polvere e infiltrazioni, mentre la finitura di superficie e i materiali utilizzati garantiscono durabilità nel tempo. Un componente progettato per integrarsi facilmente in sistemi di sicurezza industriale, offrendo una soluzione affidabile per la gestione delle emergenze e il monitoraggio continuo.

larghezza

200 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

73 mm

profondità

118 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

3

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

115 ... 115 V

Serie

Preventa XPS

Produttore

Modulo XPS-OT - Controllo arresto su punto morto sup c/finecorsa auto - 115 V CA