› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo XPS-CM - Controllo 4 sensori fotoelettrici - 24 V CC

Cod. Rexel TEXPSCM1144
Cod. Produttore XPSCM1144
Cod. EAN 3389110274127

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Circuiti sicurezza: 2
  • Uscite aggiuntive: 4
  • Morsetti: a vite prigioniera
  • Categoria sicurezza: Cat. 2 / PL c
  • Normative: EN/ISO 13849-1, SILCL1
  • Funzione: Muting integrato
  • Serie: Safety light curtains XUSL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di sicurezza XPSCM di Schneider Electric è destinato al monitoraggio di sensori fotoelettrici a fascio singolo e dispone di una funzione di "Muting" integrata. Alimentazione 24 Vcc, dispone di 2 circuiti di sicurezza, 4 uscite aggiuntive e morsetti a vite prigioniera. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL c/Categoria 2 conformemente a EN/ISO 13849-1 e SILCL1 conformi a EN/IEC 61508 e EN/IEC 62061. Utilizzato in combinazione con sensori fotoelettrici a fascio singolo XU2S (testati periodicamente), stabilire una barriera fotoelettrica di categoria 2 conforme a IEC/EN 61496 parti 1 e 2.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

con funzione muting

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello c

categoria di arresto secondo IEC 60204

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A un canale oppure uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

1

ritardo di caduta

0 ... 60 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Safety light curtains XUSL

Modulo XPS-CM - Controllo 4 sensori fotoelettrici - 24 V CC