Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPCVR74HD
Cod. Produttore
NSYPCVR74HD
Cod. EAN
3606480680908

Informazioni di prodotto

Modulo vent. tetto HD 750x420

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo ventilazione tetto Heavy Duty 750x420 mm

adatto per installazione esterna

numero RAL

7035

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

750 mm

larghezza

750 mm

profondità

420 mm

profondità totale per installazione in armadio

420 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

con sfiato

altezza

95 mm

Serie

Spacial_SFHD___S3HD__Thalassa_PHD